Referenties
Festo:VUVG-L14-B52-G18-P1
Rubix:A0368993
Fabrikant:8033531
EAN:4052568428945

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-l14-b52-g18-p1 8033531 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-B52-G18-P1 8033531
VUVG-L14-B52-G18-P1 MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-l14-b52-g18-p1 8033531 |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 780 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 1,5 - 8 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,92 excl. BTW
/ stuk
€ 59,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen