Referenties
Festo:VUVG-L14-M52-A-G18-P1
Rubix:A0368995
Fabrikant:8033529
EAN:4052568428921

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-l14-m52-a-g18-p1 8033529 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-M52-A-G18-P1 8033529
VUVG-L14-M52-A-G18-P1 MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-l14-m52-a-g18-p1 8033529 |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 780 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2,5 ... 8 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,94 excl. BTW
/ stuk
€ 54,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen