Referenties
Festo:VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-F1A
Rubix:A0717611
Fabrikant:8173201
EAN:4052568607098

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-lk10-b52-t-m5-1h2l-f1a |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-F1A
VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-lk10-b52-t-m5-1h2l-f1a |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 195 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 1,5 bar...7 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,28 excl. BTW
/ stuk
€ 66,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen