FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-B52-ZH-A1-2AC1 547194

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-B52-ZH-A1-2AC1
Rubix:05125744
Fabrikant:547194
EAN:4052568187101
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-B52-ZH-A1-2AC1 547194

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-B52-ZH-A1-2AC1 547194


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht307,5 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning110 V
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Volumestroom1100 l/min
Drukbereik-0,9/16 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
138,42 excl. BTW
/ stuk
167,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen