Referenties
SMC:VX3114H-01N-5DZ1-B
Rubix:A0641293
Fabrikant:VX3114H-01N-5DZ1-B

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VX3114H-01N-5DZ1-B
Sterke punten
•Direct bediende 3-weg magneetklep
Max. systeemdruk (MPa): water, lucht, olie 2,0; stoom 1,0
Vermindering van het stroomverbruik (DC-specificatie): VX31: 6 W tot 4,5 W, VX32: 8 W tot 7 W, VX33: 11,5 W tot 10,5 W
Behuizing equivalent aan IP65
UL94V-0-conform vlamwerend materiaal voor spoel
Max. systeemdruk (MPa): water, lucht, olie 2,0; stoom 1,0
Vermindering van het stroomverbruik (DC-specificatie): VX31: 6 W tot 4,5 W, VX32: 8 W tot 7 W, VX33: 11,5 W tot 10,5 W
Behuizing equivalent aan IP65
UL94V-0-conform vlamwerend materiaal voor spoel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,80 excl. BTW
/ stuk
€ 115,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 86 dagen