ASCO POSITIE SENSOR P494A0022600A00

Magnetische Positiedetector

Zie technische informatie

Referenties

Asco:P494A0022600A00
Rubix:A0682721
Fabrikant:P494A0022600A00
EAN:3661475010504
ASCO POSITIE SENSOR P494A0022600A00

Technische samenvatting

Typemagnetische positiedetector
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Productdetails : ASCO POSITIE SENSOR P494A0022600A00


Een permanente magneet (M) die op de zuiger van de luchtcilinder is gemonteerd, activeert de reedschakelaar van de contactloze magnetische positiedetector die aan de buitenkant van de niet-magnetische cilinderstang is bevestigd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagnetische positiedetector
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalpur
Kabellengte0,3 m
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur85 °C
€ 80,58 excl. BTW
/ stuk
€ 97,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen