SPARTEX RVS A2 AFDICHTPL. ZESK. D13 MET.FIJN D910 M18X1,5

Mannelijke plug met externe zeskant, fijne draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BOUCH6PFIL18-1,5A2
Rubix:08260253
Fabrikant:0910218 15
EAN:4043377057952
SPARTEX RVS A2 AFDICHTPL. ZESK. D13 MET.FIJN D910 M18X1,5

Technische samenvatting

Aansluiting 118
NormDIN 910
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 AFDICHTPL. ZESK. D13 MET.FIJN D910 M18X1,5


SPARTEX RVS A2-50 AFDICHTPL. ZESK. D13 MET.FIJN D910 M18X1,5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Aansluiting 118
NormDIN 910
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
Type bedradingmetrisch
Vorm van de kopmannelijke plug met externe zeskant
€ 115,15 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 139,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen