SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG ZESK. HX D13 GAS D910 5/8"
Mannelijke plug met externe zeskant, fijne draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCH6PGAZ5/8"A2
Rubix:A0820539
Fabrikant:0910258
EAN:4043377058065

Productdetails : SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG ZESK. HX D13 GAS D910 5/8"
SPARTEX RVS A2-50 AFDICHTPLUG ZESK. HX D13 GAS D910 5/8"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 5/8 |
| Norm | DIN 910 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Type bedrading | gas |
| Vorm van de kop | mannelijke plug met externe zeskant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,89 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 134,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
