Referenties
SMC:KQ2T06-02NS1
Rubix:05283306
Fabrikant:KQ2T06-02NS1

Documenten
Productdetails : SMC FITTING KQ2T06-02NS1
One-touch fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Sterke punten
•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | 6 |
| Aansluiting 2 | r1/4 |
| Materiaal | c3604;pbt;pp |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 62,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen