SMC MANOMETER G27-10-R1

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:G27-10-R1
Rubix:05286864
Fabrikant:G27-10-R1
EAN:3618036105469
SMC MANOMETER G27-10-R1

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingr 1/16 ''
Typeg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MANOMETER G27-10-R1


Manometer voor Generieke Toepassing (B.D. 15, 26)
•General purpose pressure gauge
•Type: back thread side
•Pressure range: 0 to 1.0 MPa (0 to 150PSI)
•Indication precision: ±5% F.S. (full span)

Pressure Gauge: G27 (ø26 Outside Diameter, Back Side Thread)
Display Pressure: 10 (1.0MPa)
Connection Thread: R1 (1/16)
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x26x26 mm
Logistiek gewicht18 g
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingr 1/16 ''
Typeg
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode90262040
€ 9,00 excl. BTW
/ stuk
€ 10,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen