SMC MANOMETER G46-10-02M-C

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:G46-10-02M-C
Rubix:05300234
Fabrikant:G46-10-02M-C
EAN:3618036104165
SMC MANOMETER G46-10-02M-C

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingr 1/4 ''
Typemanometer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MANOMETER G46-10-02M-C


Manometer, met Limiet Indicator & Deksel Ring Assembly (B.D. 42)
•Algemene drukmeter met limietindicator
  • Achter- of verticale zijdraad
  • Aanduidingsnauwkeurigheid: ±3% F.S. (volledige schaal)

    Drukmeter: G46 (ø42 buitendiameter, achterzijde draad)
    Aangegeven druk: 10 (1.0MPa)
    Aansluitdraad: 02M (R 1/4, M5 vrouwelijk)
    Bevestiging: C (doorzichtige kap zonder uitstekende rand, niet verwijderbaar)
    Optie: Geen
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)45x57x57 mm
    Logistiek gewicht90 g
    Maximale bedrijfsdruk10 bar
    Diameter aansluitingr 1/4 ''
    Typemanometer
    Materiaal304 roestvrij staal (behuizing);polycarbonaat (kap);316 roestvrij staal (draadeind, bourdonbuis)
    Minimale bedrijfsdruk0 bar
    Nauwkeurigheid±3 % de l'étendue de mesure
    Land van oorsprongJP
    € 12,71 excl. BTW
    / stuk
    € 15,38 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen