SMC VACUUM METER GZ46-K-01

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:GZ46-K-01
Rubix:05280966
Fabrikant:GZ46-K-01
EAN:3618036101003
SMC VACUUM METER GZ46-K-01

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk0 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typeg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VACUUM METER GZ46-K-01


Manometer voor Vacuüm (B.D. 42.5)
•Pressure gauge for Vacuum
•Type: back thread side
•Pressure range: -100 to 200 kPa
•Indication precision: ±3% F.S. (full span)

Specification: None
Pressure Unit: None
Display Pressure: -100 to 0 kPa
Connection Thread: 01 (Rc 1/8)
Option: None
Attachment: Without Cover

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x43x43 mm
Logistiek gewicht68 g
Maximale bedrijfsdruk0 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typeg
Minimale bedrijfsdruk-1 bar
Nauwkeurigheid±3 %
Land van oorsprongJP
€ 11,23 excl. BTW
/ stuk
€ 13,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden