AVENTICS MANOMETER PG1-ROB-G014-SNL-D40P(0-10) - 1827231060
Manometer, serie PG1-SNL
Zie technische informatieReferenties
Aventics:1827231060
Rubix:05082162
Fabrikant:1827231060


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Type | bourdonbuismanometer |
Productdetails : AVENTICS MANOMETER PG1-ROB-G014-SNL-D40P(0-10) - 1827231060
Manometer, serie PG1-SNL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Type | bourdonbuismanometer |
| Materiaal | behuizing: acrylonitril-butadieen-styreen; schroefdraad: messing; kijkvenster: polystyreen |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Land van oorsprong | PL |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,56 excl. BTW
/ stuk
€ 23,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen