Referenties
SMC:K8-2.5-40
Rubix:05280381
Fabrikant:K8-2.5-40

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g 1/8 '' |
| Type | bourdonbuis manometer (analoog) |
Productdetails : SMC MANOMETER 1/8 0-2,5 BAR/PSI K8-2,5-40
Manometer
Manometer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
| Diameter aansluiting | g 1/8 '' |
| Type | bourdonbuis manometer (analoog) |
| Materiaal | behuizing: zwart kunststof; venster: helder kunststof; wijzerplaat: wit kunststof; wijzer: zwart kunststof; bourdonbuis: cusn8 (koperlegering); aansluiting: messing met ptfe-ring; mechanisme: messing / pom |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,98 excl. BTW
/ stuk
€ 7,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden