Referenties
SMC:GA46-15-02
Rubix:05300259

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/4 '' |
| Type | smc manometer ga46-15-02 |
Documenten
Productdetails : SMC MANOMETER GA46-15-02
Manometer, met Limiet Indicator & Deksel Ring Assembly (B.D. 42)
•General purpose gauge w/limit indicator Back or vertical side thread Indication precision: ±3% F.S. (full span)
Pressure Gauge: GA46 (ø42 Outside Diameter, Vertical Side Thread)
Display Pressure: 15 (1.5MPa)
Connection Thread: 02 (R 1/4)
Attachment: None
Option: None
Pressure Gauge: GA46 (ø42 Outside Diameter, Vertical Side Thread)
Display Pressure: 15 (1.5MPa)
Connection Thread: 02 (R 1/4)
Attachment: None
Option: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x61x43 mm |
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/4 '' |
| Type | smc manometer ga46-15-02 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Nauwkeurigheid | ±3 % fs |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,55 excl. BTW
/ stuk
€ 17,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen