Referenties
Aventics:1827231016
Rubix:05082165
Fabrikant:1827231016


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Type | manometer met bourdonbuis |
Productdetails : AVENTICS MANOMETER PG1-ROB-G014-SNL-D50P(0-6) - 1827231016
Manometer, serie PG1-SNL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Type | manometer met bourdonbuis |
| Materiaal | behuizing: acrylonitril-butadieen-styreen (abs); kijkvenster: polystyreen; schroefdraad: messing |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,56 excl. BTW
/ stuk
€ 23,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen