Referenties
Parker:PXV-F131
Rubix:A0043741
Fabrikant:PXV-F131


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | ø4 mm push-in '' |
| Type | pneumatische visuele indicator (groen, geactiveerd) |
Documenten
Productdetails : PARKER PNEU.VISUAL INDICATOR GREEN PXV-F131
Pneumatic visual indicators give an immediate and clear information about pressure actuation. They exist in Ø22mm and Ø30mm with a large choice of colours.
Markets
• Factory Automation
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
Features/Benefits
• Lightning fast response
• Simple long life mechanism
• Very high contrast
• All around visibility
• One single pipe connection
• Effective aid to diagnostics
Applications
• Man/machine dialogue
• Cabinet visualisation
Kleur: Groen (geactiveerd) / Zwart (niet-geactiveerd)
Divisie: Elektrische beweging en pneumatische divisie - Europa
Maximale stroomsnelheid: -
Bedrijfstemperatuur: -15° tot +60°
Drukclassificatie: 1 tot 8
Producttype: Visuele indicatoren
Voldoet aan specificaties: -
Divisie: Elektrische beweging en pneumatische divisie - Europa
Maximale stroomsnelheid: -
Bedrijfstemperatuur: -15° tot +60°
Drukclassificatie: 1 tot 8
Producttype: Visuele indicatoren
Voldoet aan specificaties: -
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Diameter aansluiting | ø4 mm push-in '' |
| Type | pneumatische visuele indicator (groen, geactiveerd) |
| Materiaal | polyamide (behuizing); zinklegering & kunststof (operating head) |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,32 excl. BTW
/ stuk
€ 74,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen