PARKER MANOMETER PGB.0631.250

Hannifin Manometer

Zie technische informatie

Referenties

Parker:PGB0631250
Rubix:06094130
Fabrikant:PGB0631250
PARKER MANOMETER PGB.0631.250

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk250 bar
Diameter aansluitingg 1/4 ''
Typeglycerinegevulde drukmeter
Zie alle specificaties

Productdetails : PARKER MANOMETER PGB.0631.250


Drukmeters worden in diverse toepassingen gebruikt om een directe visuele indicatie van het drukniveau van het systeem te geven.

Parker-drukmeters hebben een roestvrijstalen behuizing en een venster van acrylglas. Ze zijn gevuld met 99,7% glycerine.

Kenmerken
• Temperatuurbereik tot 60°C.
• Nauwkeurigheid tot 1.0% van de volledige schaal.
• IP-klasse 65.

Voor meer informatie of een gedetailleerde bespreking van uw specifieke eisen kunt u contact opnemen met Parker of een geautoriseerde Parker-distributeur.
Merk: Parker
Aansluitingstype: Onder
Diameter: 63 mm (2,5 inch)
Divisie: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Beschermingsgraad: IP 65
Constructiematerialen: Behuizing: BS 304 S15 roestvrij staal
Venster: Acryl
Uitslagmechanisme: Messing
Wijzerplaat: Wit aluminium
Wijzer: Zwart aluminium

Werkdruk: 0-250 bar (0-3625 psi)
Opties: Bourdonbuis: Fosforbrons, spiraalvormig
Aansluitmaat: G1/4
Producttype: Manometer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximale bedrijfsdruk250 bar
Diameter aansluitingg 1/4 ''
Typeglycerinegevulde drukmeter
Materiaalroestvrij staal
Minimale bedrijfsdruk0 bar
€ 43,47 excl. BTW
/ stuk
€ 52,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden