Referenties
SMC:G43-6-01
Rubix:05300231
Fabrikant:G43-6-01
EAN:3618036104660

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | manometer |
Documenten
Productdetails : SMC MANOMETER G43-6-01
Manometer voor Generieke Toepassing (B.D. 43)
G43, manometer voor algemeen gebruik (O.D. 43)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x43x43 mm |
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | manometer |
| Materiaal | roestvrij staal (behuizing); glas (deksel); messing (stift, bourdon-buis) |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Nauwkeurigheid | ±3 % f.s. (pleine échelle) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,02 excl. BTW
/ stuk
€ 14,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen