Referenties
SMC:G46-7-02-SRA
Rubix:A0730311
Fabrikant:G46-7-02-SRA
EAN:3618036103526

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/4 '' |
| Type | drukmeter |
Documenten
Productdetails : SMC PRESSURE GAUGE G46-7-02-SRA
Manometer, met Limiet Indicator & Deksel Ring Assembly (B.D. 42)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47x43x43 mm |
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/4 '' |
| Type | drukmeter |
| Materiaal | 304 roestvrij staal (behuizing); polycarbonaat (kap); 316 roestvrij staal (stift, bourdonbuis) |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Nauwkeurigheid | ±3% e.m. (pleine échelle) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 230,33 excl. BTW
/ stuk
€ 278,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen