SMC MANOMETER - G46-10-01

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:G46-10-01
Rubix:05281906
Fabrikant:G46-10-01
EAN:3618036104523
SMC MANOMETER - G46-10-01

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluiting1/8 ''
Typeg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MANOMETER - G46-10-01


Manometer, met Limiet Indicator & Deksel Ring Assembly (B.D. 42)
•General purpose gauge w/limit indicator
  • Back or vertical side thread
  • Indication precision: ±3% F.S. (full span)

    Pressure Gauge: G46 (ø42 Outside Diameter, Back Side Thread)
    Display Pressure: 10 (1.0MPa)
    Connection Thread: 01 (R 1/8)
    Attachment: None
    Option: None
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)42x43x43 mm
    Logistiek gewicht80 g
    Maximale bedrijfsdruk10 bar
    Diameter aansluiting1/8 ''
    Typeg
    Minimale bedrijfsdruk0 bar
    Land van oorsprongJP
    Aangepaste tariefcode90262040
    € 9,54 excl. BTW
    / stuk
    € 11,54 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden