SMC G46-10-01M-C PANEELMONTAGE MANOMETER, 0-1MPA, R1/8

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:G46-10-01M-C
Rubix:05281346
Fabrikant:G46-10-01M-C
EAN:3618036104332
SMC G46-10-01M-C PANEELMONTAGE MANOMETER, 0-1MPA, R1/8

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typeg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC G46-10-01M-C PANEELMONTAGE MANOMETER, 0-1MPA, R1/8


Manometer, met Limiet Indicator & Deksel Ring Assembly (B.D. 42)
G(A)46, Pressure Gauge, w/Limit Indicator & Cover Ring Assembly (O.D. 42)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x57x57 mm
Logistiek gewicht81 g
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typeg
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Nauwkeurigheid±3% de l’étendue (f.s.)
Land van oorsprongJP
€ 12,17 excl. BTW
/ stuk
€ 14,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen