Referenties
SMC:G46-7-02-X4
Rubix:05300256

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/4 '' |
| Type | smc pressure gauge g46-7-02-x4 |
Documenten
Productdetails : SMC PRESSURE GAUGE G46-7-02-X4
SMC biedt een verscheidenheid aan drukmeters, waaronder standaarduitvoeringen, olievrij/uitwendige onderdelen kopervrij met grensindicator, de clean-serie en een drukmeter met drukschakelaar. De drukbereiken variëren van 0 tot 1.5MPa, afhankelijk van de gekozen meter. Paneelmontage is mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/4 '' |
| Type | smc pressure gauge g46-7-02-x4 |
| Materiaal | drukgietaluminium |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Nauwkeurigheid | ±3 % f.s. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,99 excl. BTW
/ stuk
€ 18,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen