SMC MANOMETER G36-4-01

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:G36-4-01
Rubix:05286880
Fabrikant:G36-4-01
EAN:3618036105094
SMC MANOMETER G36-4-01

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk4 bar
Diameter aansluiting1/8 ''
Typeg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MANOMETER G36-4-01


Manometer voor Generieke Toepassing (B.D. 37)
•General purpose pressure gauge w/limit indicator
•Back side or vertical side thread
•Pressure range: 0 to 1.5MPa (0 to 225psi)
•Indication precision: ±3% F.S. (full span)

Pressure Gauge: G36 (ø37.5 Outside Diameter, Back Side Thread)
Display Pressure: 4 (0.4MPa)
Connection Thread: 01 (R 1/8)
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)41x38x38 mm
Logistiek gewicht45 g
Maximale bedrijfsdruk4 bar
Diameter aansluiting1/8 ''
Typeg
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Land van oorsprongJP
€ 9,54 excl. BTW
/ stuk
€ 11,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen