SMC MANOMETER MET DRUKSCHAKELAAR GP46-10-01L5-C-Q

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:GP46-10-01L5-C-Q
Rubix:05300261
Fabrikant:GP46-10-01L5-C-Q
EAN:3618036101935
SMC MANOMETER MET DRUKSCHAKELAAR GP46-10-01L5-C-Q

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluiting1/8 ''
Typesmc manometer met drukschakelaar gp46-10-01l5-c-q
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MANOMETER MET DRUKSCHAKELAAR GP46-10-01L5-C-Q


Manometer met Drukschakelaar (B.D. 42.5)
•Pressure gauge with built-in switch
•Equipped with a light for verifying operation
•Equipped with a limit indicator
•Optional cover ring assembly and 3m lead wire length
•Pressure range 0 to 1.0 MPa

Display Pressure: 10 (1.0MPa)
Connection Thread: 01 (R 1/8)
Indicator Light: L5 (LED/24 VDC)
Attachment: C (Clear Cover w/o Protrusion, is not Removable)
Option: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54x57x57 mm
Logistiek gewicht150 g
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluiting1/8 ''
Typesmc manometer met drukschakelaar gp46-10-01l5-c-q
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Nauwkeurigheid±0,05 mpa (5 bis 40 °c); ±0,08 mpa (−5 bis 60 °c)
Land van oorsprongJP
€ 77,51 excl. BTW
/ stuk
€ 93,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen