Referenties
3M:7000070254
Rubix:23061271
Fabrikant:7000070254
EAN:04046719623860




Productdetails : 3M DIAMOND GRADE DG3 ROOD 53.5MM 9837253 (RO=50M)
Zeer reflecterende microprismatische lensfolie met drukgevoelige lijmlaag voor toepassing op de zijkanten en achterzijde van grote vrachtwagens, trailers en andere voertuigen om hun zichtbaarheid te vergroten, vooral wanneer het voertuig afslaat of wegen kruist.
Sterke punten
•Gemakkelijk te verwijderen liner
Hoge helderheid, superieure hoekgevoeligheid
Sterke, drukgevoelige lijmlaag
Zeer reflecterend onder grote hoeken tot bijna 90 graden ten opzichte van loodrecht
Voldoet aan hogere eisen dan die van NHTSA
Hoge helderheid, superieure hoekgevoeligheid
Sterke, drukgevoelige lijmlaag
Zeer reflecterend onder grote hoeken tot bijna 90 graden ten opzichte van loodrecht
Voldoet aan hogere eisen dan die van NHTSA
Toepassingen
Landbouwvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen, wegwerkvoertuigen, trailers, vrachtwagens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Lengte | 50 m |
| Breedte | 50 mm |
| Dikte | 0,46 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39199080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,03 excl. BTW
/ rol
€ 129,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen