Referenties
Mahr:4426525
Rubix:17290034
EAN:4059192016982

Productdetails : MAHR 814 M MEETSONDE 2MM KOGEL D=2 MM 4426525
814 m Spherical probe, Ball diameter 2,0 mm
Mahr 814 m meetsonde 2mm kogel d=2 mm 4426525
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | mahr 814 m meetsonde 2mm kogel d=2 mm 4426525 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,50 excl. BTW
/ stuk
€ 128,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen