Referenties
Stanley:1-77-174
Rubix:10133331
EAN:3253561771743
Productdetails : STANLEY MEETWIEL 40 1-77-174
Het Stanley 1-77-174 meetwiel maakt het mogelijk afstanden tot 10 km te meten met een nauwkeurigheid van ±1%. De constructie van gegoten aluminium en de metalen handgreep met rubberen bekleding bieden de robuustheid die nodig is voor gebruik op bouwplaatsen.
Kenmerken:
Deze afstandsmeter voor bouwplaatsen is voorzien van een wiel van gegoten aluminium met een diameter van 318 mm, gecombineerd met een tandwielmechanisme met directe overbrenging dat bij elke omwenteling voor een consistente aflezing zorgt. De mechanische teller, ondergebracht in een robuuste kunststof behuizing, geeft de afgelegde afstand weer en is voorzien van een resetknop. Metingen kunnen in beide richtingen worden uitgevoerd: vooruit tellen en achteruit aftellen, afhankelijk van de bewegingsrichting. De stang is uitschuifbaar om deze aan de lichaamslengte van de gebruiker aan te passen. Dankzij een inklapbare metalen standaard kan het gereedschap tussen twee metingen stabiel worden neergezet. Dit meetwiel is nauwkeurig tot ±99%.
Specificaties:
• Referentie: Stanley 1-77-174.
• Diameter van het wiel: 318 mm.
• Gewicht: 2,3 kg.
• Maximale meetafstand: 10 km.
• Nauwkeurigheid: ±1%.
• Tandwielmechanisme: directe overbrenging.
• Teller: mechanisch, met resetknop op de kilometerteller.
• Meetrichting: vooruit tellen en achteruit aftellen.
• Handgreep: comfortabel, met rubberen bekleding.
• Stang: uitschuifbaar, verstelbaar op de lichaamslengte van de gebruiker.
• Standaard: inklapbaar, van metaal.
• Velg: gegoten aluminium.
Kenmerken:
Deze afstandsmeter voor bouwplaatsen is voorzien van een wiel van gegoten aluminium met een diameter van 318 mm, gecombineerd met een tandwielmechanisme met directe overbrenging dat bij elke omwenteling voor een consistente aflezing zorgt. De mechanische teller, ondergebracht in een robuuste kunststof behuizing, geeft de afgelegde afstand weer en is voorzien van een resetknop. Metingen kunnen in beide richtingen worden uitgevoerd: vooruit tellen en achteruit aftellen, afhankelijk van de bewegingsrichting. De stang is uitschuifbaar om deze aan de lichaamslengte van de gebruiker aan te passen. Dankzij een inklapbare metalen standaard kan het gereedschap tussen twee metingen stabiel worden neergezet. Dit meetwiel is nauwkeurig tot ±99%.
Specificaties:
• Referentie: Stanley 1-77-174.
• Diameter van het wiel: 318 mm.
• Gewicht: 2,3 kg.
• Maximale meetafstand: 10 km.
• Nauwkeurigheid: ±1%.
• Tandwielmechanisme: directe overbrenging.
• Teller: mechanisch, met resetknop op de kilometerteller.
• Meetrichting: vooruit tellen en achteruit aftellen.
• Handgreep: comfortabel, met rubberen bekleding.
• Stang: uitschuifbaar, verstelbaar op de lichaamslengte van de gebruiker.
• Standaard: inklapbaar, van metaal.
• Velg: gegoten aluminium.
Sterke punten
• Aanpasbaar: de uitschuifbare stang kan aan de lichaamslengte van de gebruiker worden aangepast voor een natuurlijke hantering, ongeacht de lengte van de gebruiker.
• Intuïtief: de resetknop op de kilometerteller vereenvoudigt opeenvolgende metingen over meerdere segmenten en beperkt het risico op onbedoelde bediening.
• Veelzijdig: dankzij de achterwaartse telfunctie kan een meting in omgekeerde richting worden gecontroleerd of hervat zonder aanvullende berekeningen.
• Robuust: de constructie van gegoten aluminium draagt bij aan de duurzaamheid van het gereedschap bij intensief gebruik.
• Intuïtief: de resetknop op de kilometerteller vereenvoudigt opeenvolgende metingen over meerdere segmenten en beperkt het risico op onbedoelde bediening.
• Veelzijdig: dankzij de achterwaartse telfunctie kan een meting in omgekeerde richting worden gecontroleerd of hervat zonder aanvullende berekeningen.
• Robuust: de constructie van gegoten aluminium draagt bij aan de duurzaamheid van het gereedschap bij intensief gebruik.
Toepassingen
Het Stanley 1-77-174 meetwiel wordt gebruikt voor lineaire metingen waarbij snelheid en verplaatsing over het terrein belangrijk zijn. Het wordt veelvuldig gebruikt voor toepassingen zoals:
• bouw en civiele techniek: het opmeten van gevels, wegen, sleuven of te behandelen oppervlakken;
• openbare werken: afstandsmetingen op wegen, trottoirs of ondergrondse leidingnetwerken;
• landschapsinrichting en groenvoorziening: het meten van omtrekken, heggen of paden;
• veiligheid en signalering: het afbakenen van zones en berekenen van interventieafstanden.
• bouw en civiele techniek: het opmeten van gevels, wegen, sleuven of te behandelen oppervlakken;
• openbare werken: afstandsmetingen op wegen, trottoirs of ondergrondse leidingnetwerken;
• landschapsinrichting en groenvoorziening: het meten van omtrekken, heggen of paden;
• veiligheid en signalering: het afbakenen van zones en berekenen van interventieafstanden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x330x545 mm |
| Gewicht verpakking | 1900 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,40 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 289,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen