BURKERT MAGNEETVENTIEL 00221630 6213-EV-A20,0BBMSGM85-6-024
Membraanventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bürkert:221630
Rubix:A0189373
Fabrikant:221630
Documenten
Productdetails : BURKERT MAGNEETVENTIEL 00221630 6213-EV-A20,0BBMSGM85-6-024
Het 6213 EV ventiel is een servogestuurd magneetventiel uit de S.EV serie. De veerkoppeling van het membraan ondersteunt het openingsproces van het ventiel. In de standaardversie is het ventiel geschikt voor gebruik in vloeistoffen. Er is een minimaal drukverschil nodig voor volledige opening. Een speciale versie (HP00) die de klep opent zonder verschildruk is beschikbaar voor gas- en vacuümtoepassingen. Afhankelijk van de toepassing zijn er verschillende combinaties van membraanmaterialen beschikbaar. De standaard messing behuizing voldoet aan alle Europese drinkwatervereisten. Voor andere markten is ontzinkingsbestendig messing beschikbaar. Het aanbod aan behuizingen wordt gecompleteerd met een roestvrijstalen versie. Om het stroomverbruik tijdens bedrijf te verminderen, zijn spoelen met "Kick and Drop" (KD) elektronica (dubbele spoeltechnologie) verkrijgbaar. In combinatie met een stekker conform DIN EN 175301-803 Form A voldoen de kleppen aan beschermingsklasse IP65 - in combinatie met een roestvaststalen behuizing NEMA 4X.
Sterke punten
Servo-assisted diaphragm with diameter of up to DN40
Spring coupled diaphragm opens without differential pressure
Damped design for quiet closing
Compact construction with high flow rate
Energy-saving double coil technology with kick and drop design
Spring coupled diaphragm opens without differential pressure
Damped design for quiet closing
Compact construction with high flow rate
Energy-saving double coil technology with kick and drop design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | membraanventiel |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 138,3 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,61 excl. BTW
/ stuk
€ 219,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen