CRC RED PRO CERAMIC PASTE 100 GR 30344-AD
Metaalvrije montagepasta
Zie technische informatieZie documentenReferenties
CRC:CERAMIC PASTE
Rubix:07020209
Fabrikant:30344-AD
EAN:5412386065828

Documenten
Productdetails : CRC RED PRO CERAMIC PASTE 100 GR 30344-AD
Deze montagepasta van CRC biedt een hoogwaardige oplossing en is ontworpen om vastlopen, corrosie en slijtage te voorkomen in toepassingen die onderhevig zijn aan hoge belastingen en extreme temperaturen. Dit product is geschikt voor intensieve opstartomstandigheden en omgevingen met hoge temperaturen en biedt langdurige, betrouwbare bescherming voor mechanische assemblages.
Kenmerken:
De keramische montagepasta van CRC is geformuleerd met vaste keramische smeermiddelen en hoogwaardige additieven in een mengsel van minerale en synthetische olie. Deze unieke samenstelling voorkomt metaal-op-metaal contact, vermindert wrijving aanzienlijk en voorkomt vastlopen en corrosie door fretten, zelfs na langdurige blootstelling aan hoge temperaturen. Dit product biedt uitstekende weerstand tegen water, warm of koud, bevat geen vrij metaal en vormt geen risico op galvanische corrosie. Het vergemakkelijkt ook de montage en demontage van onderdelen, zelfs in agressieve omgevingen.
Specificaties:
- Verpakking: soepele tube van 100 g met dop
- Temperatuurbereik: van -40 °C tot +1400 °C
- Vlampunt: > 200 °C
- Relatieve dichtheid: 1,42 g/cm³ bij 20 °C
- Dampdruk: <1100 hPa bij 20 °C
- Uiterlijk: witte, homogene pasta
- Oplosbaarheid: onoplosbaar in water
- Penetratie (ISO 2137): 200 - 220
- Slijtagetest met 4 kogels (DIN 51350-4): 3800/4000 N
- Warmwaterbestendigheid (DIN 51807 TI): uitstekend (score 1 bij 40 °C en 90 °C)
- Corrosiebestendigheid (DIN 50021): >500 uur
- VOS-gehalte: 0 g/l
Normen:
- CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008: classificaties H315, H318, H335
- REACH-conform
Merkinformatie:
Al meer dan 60 jaar is CRC Industries Europe toegewijd aan het ontwikkelen van gespecialiseerde chemische oplossingen voor algemeen en industrieel onderhoud. Het bedrijf is gevestigd in Zele, België, en biedt meer dan 1300 producten en oplossingen aan voor de behoeften van professionals en particulieren. Het is ISO 9001-gecertificeerd en staat voor klanttevredenheid, innovatie, betrouwbaarheid en ethiek. CRC heeft als missie om hoogwaardige producten te leveren die de efficiëntie, veiligheid en productiviteit op alle soorten bouwplaatsen verbeteren.
Kenmerken:
De keramische montagepasta van CRC is geformuleerd met vaste keramische smeermiddelen en hoogwaardige additieven in een mengsel van minerale en synthetische olie. Deze unieke samenstelling voorkomt metaal-op-metaal contact, vermindert wrijving aanzienlijk en voorkomt vastlopen en corrosie door fretten, zelfs na langdurige blootstelling aan hoge temperaturen. Dit product biedt uitstekende weerstand tegen water, warm of koud, bevat geen vrij metaal en vormt geen risico op galvanische corrosie. Het vergemakkelijkt ook de montage en demontage van onderdelen, zelfs in agressieve omgevingen.
Specificaties:
- Verpakking: soepele tube van 100 g met dop
- Temperatuurbereik: van -40 °C tot +1400 °C
- Vlampunt: > 200 °C
- Relatieve dichtheid: 1,42 g/cm³ bij 20 °C
- Dampdruk: <1100 hPa bij 20 °C
- Uiterlijk: witte, homogene pasta
- Oplosbaarheid: onoplosbaar in water
- Penetratie (ISO 2137): 200 - 220
- Slijtagetest met 4 kogels (DIN 51350-4): 3800/4000 N
- Warmwaterbestendigheid (DIN 51807 TI): uitstekend (score 1 bij 40 °C en 90 °C)
- Corrosiebestendigheid (DIN 50021): >500 uur
- VOS-gehalte: 0 g/l
Normen:
- CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008: classificaties H315, H318, H335
- REACH-conform
Merkinformatie:
Al meer dan 60 jaar is CRC Industries Europe toegewijd aan het ontwikkelen van gespecialiseerde chemische oplossingen voor algemeen en industrieel onderhoud. Het bedrijf is gevestigd in Zele, België, en biedt meer dan 1300 producten en oplossingen aan voor de behoeften van professionals en particulieren. Het is ISO 9001-gecertificeerd en staat voor klanttevredenheid, innovatie, betrouwbaarheid en ethiek. CRC heeft als missie om hoogwaardige producten te leveren die de efficiëntie, veiligheid en productiviteit op alle soorten bouwplaatsen verbeteren.
Sterke punten
- Effectieve vermindering van vastlopen, fretting en slijtage
- Bescherming tegen oververhitting en corrosie
- Eenvoudige montage en demontage, zelfs onder extreme omstandigheden
- Bestand tegen temperaturen tot 1400 °C
- Toepasbaar op een breed scala aan materialen
- Bevat geen vrije metalen: geen galvanische corrosie
- Uitstekende bestendigheid tegen water en agressieve omgevingen
- Geluidsdempende eigenschappen voor remsystemen
- Bescherming tegen oververhitting en corrosie
- Eenvoudige montage en demontage, zelfs onder extreme omstandigheden
- Bestand tegen temperaturen tot 1400 °C
- Toepasbaar op een breed scala aan materialen
- Bevat geen vrije metalen: geen galvanische corrosie
- Uitstekende bestendigheid tegen water en agressieve omgevingen
- Geluidsdempende eigenschappen voor remsystemen
Toepassingen
Deze keramische montagepasta is ideaal voor industriële machines, flensverbindingen, schijfremmen, cilinderkoppen, warmtewisselaars en turbines. Deze oplossing is geschikt voor montage en bescherming van schroefdraadverbindingen, boutklemmen, buisverbindingen, assen, lagers, glijlagers en spiebanen. Deze is ook aanbevolen voor situaties waarin zware belasting bij het starten of extreme temperaturen de mechanische integriteit in gevaar kunnen brengen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 100 g |
| Verpakkingseenheid | buis |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,40 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 166,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen