ROCOL 10046 DRY MOLY PASTE ASP 0.75 KG

Droge moly pasta

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:DRY MOLY PASTE 750g
Rubix:07040033
Fabrikant:10046
EAN:5024747100460
ROCOL 10046 DRY MOLY PASTE ASP 0.75 KG

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROCOL 10046 DRY MOLY PASTE ASP 0.75 KG


Droge filmcoating van molybdeendisulfide in pastavorm.
Zeer zuivere, extreem belastbare molybdeendisulfidepasta met droge film, ontworpen voor gebruik waar een nat smeermiddel niet kan worden getolereerd. DRY MOLY Paste is een montagesmeermiddel voor glijvlakken zoals glijlagers, pennen, nokken en glijbanen, bedoeld om de wrijving te verminderen en daardoor de levensduur van bewegende onderdelen in zeer corrosieve omgevingen te verlengen. DRY MOLY Paste kan ook gebruikt worden in combinatie met een smeermiddel met natte film om de prestaties te verbeteren en de levensduur van onderdelen en assemblages te verlengen.

Sterke punten

Ideaal waar smeermiddelen met een natte film niet getolereerd kunnen worden.
Voorkomt vreten, vastklemmen en vastlopen.
Bestand tegen hoge belastingen (tot 7.000 kg/cm2).
Uitstekende slijtvastheid.
Breed temperatuurbereik van -50°C tot + 450°C.
Snelle droging.
Rolls Royce, RAF, Marine en NATO goedkeuringen.

Toepassingen

DRY MOLY Spray is een montagesmeermiddel voor glijdende oppervlakken zoals glijlagers, pennen, nokken en glijders, bedoeld om de wrijving te verminderen en daardoor de levensduur van bewegende onderdelen in sterk corrosieve omgevingen te verlengen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Inhoud750 g
Kleurzwart
Verpakkingseenheidbuis
€ 932,16 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 1.127,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen