CRC 32604-AA FPS ASSEMBLY PASTE 500ML

Assemblagepasta

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

CRC:Assembly Paste FPS Perma-Lock
Rubix:07028584
Fabrikant:32604-AA
EAN:5412386062636
CRC 32604-AA FPS ASSEMBLY PASTE 500ML
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : CRC 32604-AA FPS ASSEMBLY PASTE 500ML


De Assembly Paste van CRC biedt een geavanceerde oplossing voor de smering en bescherming van mechanische componenten onder extreme omstandigheden. Deze hoogwaardige montage- en inlooppasta is ontwikkeld voor professionals, voorkomt opstartschade, beschermt tegen slijtage tijdens het gebruik en garandeert montage en demontage zonder vastlopen. De 100% synthetische formulering is geschikt voor de voedingsverwerkingsindustrie en zorgt voor effectiviteit bij temperaturen van -30 °C tot +150 °C als smeermiddel, en tot +1100 °C als inlooppasta.

Kenmerken:
CRC Assembly Paste biedt optimale bescherming tegen slijtage, corrosie en vastlopen dankzij de lage wrijvingscoëfficiënt. De samenstelling bevat geen genetisch gemodificeerde bestanddelen of notenolie en derivaten daarvan, waardoor deze veilig is voor gebruik in de voedingsverwerkingsindustrie (NSF H1-certificering). De pasta is bestand tegen spattend water en verlengt de onderhoudsintervallen, terwijl de demontage van schroefdraadverbindingen wordt vergemakkelijkt. Dit product is eenvoudig aan te brengen met een borstel of pluisvrije doek op schone, droge oppervlakken, wat een gelijkmatige dekking biedt.

Specificaties:
- Bindmiddel: synthetische olie
- Vaste smeermiddelen met PTFE
- Temperatuurbereik: -30 °C tot +150 °C (smeermiddel), tot +1100 °C (inlooppasta)
- Oplosbaarheid in water (@38°C, ASTM D1264): < 1%
- Dichtheid: 0,92 g/cm³ bij 20°C
- Vlampunt: 7°C
- Zelfontbrandingstemperatuur: > 200°C

Normen:
- Voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
- NSF H1-gecertificeerd voor incidenteel contact met voedsel
- Conform CLP-regelgeving (classificatie, etikettering en verpakking)

Merkinformatie:
CRC ondersteunt wereldwijd zowel professionals als doe-het-zelvers om hen te helpen hun projecten te realiseren. Of het nu gaat om het onderhoud van elektrische netwerken, het onderhouden van machines of het repareren van voertuigen, het bedrijf is er bij elke stap. Al meer dan 60 jaar ontwikkelt het merk gespecialiseerde producten die alledaagse taken eenvoudiger maken en betrouwbare resultaten garanderen. CRC observeert de concrete behoeften van zijn gebruikers om werkelijk afgestemde oplossingen te ontwikkelen. Het bedrijf levert hoogwaardige, geteste en goedgekeurde producten om de efficiëntie, veiligheid en kwaliteit van het werk te verbeteren. CRC Industries is ISO 9001-gecertificeerd en voldoet aan de strengste normen op het gebied van kwaliteit, ontwikkeling en productie. Het doel is duidelijk: innovatieve producten aanbieden die de klanttevredenheid maximaliseren, afval verminderen en volledige naleving van de regelgeving garanderen.

Sterke punten

- Beschermt tegen vastlopen en vergemakkelijkt demontage
- Uitstekende weerstand tegen slijtage en corrosie
- Lage wrijvingscoëfficiënt voor betere prestaties bij inlopen
- Doeltreffend bij extreme temperaturen
- Geschikt voor de voedingsverwerkingsindustrie dankzij NSF H1-goedkeuring
- Bestand tegen spattend water en verlengt onderhoudsintervallen
- Gemakkelijk en netjes aan te brengen

Toepassingen

Deze montagepasta is ideaal voor het smeren en beschermen van bussen, glijlagers, kleine open tandwielen van kunststof of metaal en schroefdraadverbindingen. Ze wordt sterk aanbevolen in de voedingsverwerkingsindustrie, industriële onderhoudswerkplaatsen, montage van mechanische onderdelen en overal waar betrouwbare bescherming tegen vastlopen en corrosie vereist is.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x65x232 mm
Logistiek gewicht447 g
Afmeting verpakking (D x B x H)208x273x240 mm
Gewicht verpakking5500 g
Inhoud500 g
Kleurwit
Land van oorsprongBE
Aangepaste tariefcode34039900
€ 22,86 excl. BTW
/ stuk
€ 27,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen