ROCOL 10056 MTLM ASSEMBLY & RUN IN PASTE 750 G

MTLM Montage- en inloop pasta

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:MTLM (ASSEMBLY & RUNNING IN PASTE) 750g
Rubix:07040253
Fabrikant:10056
EAN:5024747100569
ROCOL 10056 MTLM ASSEMBLY & RUN IN PASTE 750 G

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROCOL 10056 MTLM ASSEMBLY & RUN IN PASTE 750 G


Montage- en inloop pasta voor precisie- en perspassingsonderdelen.
MTLM Assembly & Running-In Paste is een pasta met een zeer hoog gehalte aan molybdeendisulfide. Ontworpen om een taaie, slijtvaste vettige film te vormen die bescherming biedt tegen vastlopen, de montage vergemakkelijkt en volledige bescherming biedt tijdens de kritieke opstart- en inloopperiodes.

Sterke punten

Voorkomt vastlopen, oppakken en vastlopen tijdens montage en tijdens de eerste inloopperiode.
Ontworpen voor de smering van kleppen en langzaam bewegende onderdelen onder hoge belastingen.
Uitstekende slijtvastheid.
Vermindert de krachten die nodig zijn voor de montage van nauw aansluitende onderdelen.
Temperatuurbereik van -50 tot +450 ºC.

Toepassingen

Ontworpen om een sterke, slijtvaste vettige film te vormen die bescherming biedt tegen vastlopen, de montage vergemakkelijkt en volledige bescherming biedt tijdens de kritieke opstart- en inloopperiodes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Inhoud750 g
Kleurzwart
€ 798,24 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 965,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Inhoud