Referenties
Molykote:P-74 / 1kg
Rubix:07021035
Fabrikant:23900381
EAN:5413278389602

Documenten
Productdetails : MOLYKOTE P 74 BUS 1 KG
Smeerpasta van vaste smeerstoffen gebruikt in de montage en installatie van een groot aantal onderdelen zoals metalen schroefdraadverbindingen.Gebruikt voor verbindingen van bouten en moeren, glijlagers, lineaire glijgeleiders, spiebanen, perspassingen, verbindingen, bouten voor uitlaat, bougieschroefdraad, flenzen en flensafdichtingen, deurscharnieren, remmechanismen, plaatveren.
Sterke punten
• Kenmerken – Metaalvrij
• Goede bescherming tegen corrosie
• Hoge toelaatbare belasting
• Wrijvingscoëfficiënt van dezelfde orde als voor geoliede bouten
• Geringe spreiding in voorspankracht
• Vermijdt spanningsscheuren en broosheid
• Temperatuurbereik – Van -40 tot +200°C als pasta, maximaal +1500°C als droog smeermiddel
• Goede bescherming tegen corrosie
• Hoge toelaatbare belasting
• Wrijvingscoëfficiënt van dezelfde orde als voor geoliede bouten
• Geringe spreiding in voorspankracht
• Vermijdt spanningsscheuren en broosheid
• Temperatuurbereik – Van -40 tot +200°C als pasta, maximaal +1500°C als droog smeermiddel
Toepassingen
Assembly and adjustment of mechanical components (screwed assemblies), Industries: chemical, petrochemical, paper, automotive. Wood and plastic processing, Screwed assemblies, Plain bearings, Guideways, Splined shafts, Drive-in assemblies, Spark plug threads, Flanges, Flange seals, Door hinges, Brake mechanisms, Leaf springs. Injection head studs on plastic injection molding machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 1000 g |
| Kleur | grijs |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,37 excl. BTW
/ stuk
€ 93,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen