MOLYKOTE G-RAPID TUBE 50 GR.

G-Rapid Plus smeerpasta

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Molykote:G-Rapid PLUS / 50g
Rubix:07020026
Fabrikant:1687727
EAN:5413278007933
MOLYKOTE G-RAPID TUBE 50 GR.
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MOLYKOTE G-RAPID TUBE 50 GR.


De MOLYKOTE® G-Rapid Plus is een antigrippasta in spuitbusvorm. Dit product is ontwikkeld voor de montage en het inlopen van metalen onderdelen. De formulering combineert een minerale olie met vaste smeermiddelen zoals molybdeendisulfide (MoS₂), grafiet en witte vaste stoffen. Dit smeermiddel vermindert wrijving en helpt bij het voorkomen van vastvreten tijdens assemblage.

Kenmerken:
Deze antigrippasta zorgt voor een duurzame smering van metalen oppervlakken die worden blootgesteld aan hoge belastingen of intermitterende bewegingen. Deze vormt een beschermende film die de wrijving verlaagt, krassen voorkomt en contactcorrosie beperkt. Dit product is bijzonder geschikt voor montage- en inloopprocessen, waarbij het risico op vastvreten en stick-slip aanzienlijk wordt verminderd. Dankzij de goede verstuiving bereikt dit smeermiddel ook moeilijk toegankelijke zones. Het blijft effectief bij noodloopcondities en draagt bij aan een lagere geluidsproductie en verminderde slijtage van componenten.

Specificaties:
• Basis: minerale olie met MoS₂, grafiet en witte vaste smeermiddelen
• Bedrijfstemperatuur: –35 °C tot +400 °C
• Kleur: zwart
• Relatieve dichtheid: 0,74 g/cm³ (bij 20 °C)
• Vorm: aerosol met drijfgas (butaan/propaan) of pasta in tube
• Vaste smeermiddelen: molybdeendisulfide (MoS₂), grafiet, witte vaste stoffen
• Drukbestendigheid: hoog draagvermogen voor opname van belastingen

Normen:
• Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) voor de registratie van chemische stoffen
• Etikettering en classificatie volgens CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008
• Veiligheidsaanbevelingen conform Europese normen EN 166 (oogbescherming) en EN 374 (chemisch bestendige handschoenen)
• Conform DIN 51 350 voor smeer- en wrijvingsproeven

Sterke punten

• Lage wrijvingscoëfficiënt voor eenvoudigere montage
• Bestand tegen hoge belastingen en druk
• Vermindert vastvreten, stick-slip en krassen
• Beschermt tegen contactcorrosie en slijtage
• Vergemakkelijkt demontage na gebruik
• Brede temperatuurbestendigheid van –35 °C tot +400 °C
• Blijft werkzaam bij noodloop
• Eenvoudige toepassing

Toepassingen

• Montage en inlopen van metalen onderdelen in diverse sectoren
• Perspassing en montage van machinecomponenten
• Smering van draadspindels en geribbelde assen
• Tandwielen, inclusief wormwielen en bewegende schroeven
• Schroefverbindingen en pompen
• Geleidebanen van werktuigmachines en loopbanen
• Nauwsluitende montage van kogellagers en rollagers
• Poelies, flenzen en wielmoeren
• Industriële onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
• Metaalverwerking, huishoudelijke apparatuur en de zware industrie
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Inhoud50 g
Kleurzwart
Verpakkingseenheidcartridge
€ 15,26 excl. BTW
/ stuk
€ 18,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Inhoud