Referenties
Molykote:HSC PLUS / 5kg
Rubix:07020050
Fabrikant:23900259
EAN:5413278068460

Documenten
Productdetails : MOLYKOTE HSC+ BUS 5 KG
De Molykote® HSC Plus smeerpasta is een hoogwaardig montagemiddel dat is ontworpen voor metalen assemblages die worden blootgesteld aan extreme temperaturen en drukken. De koper- en tinhoudende formulering zorgt voor een effectieve smering, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. Dit product is ideaal om vastvreten, corrosie en slijtage te voorkomen, en om montage- en demontagewerkzaamheden te vergemakkelijken.
Kenmerken:
HSC Plus is een montagepasta op basis van minerale oliën en koper- en tindeeltjes, ontwikkeld voor toepassingen bij zeer hoge temperaturen. Deze pasta hecht uitstekend aan metalen oppervlakken, zelfs onder sterke thermische of vibrerende belasting. Dankzij de speciale formulering biedt dit product een langdurige bescherming tegen corrosie en oxidatie en beperkt het de wrijving tijdens montage. Het blijft stabiel en vervloeit niet, zelfs bij hoge temperaturen. De consistentie en schuifweerstand garanderen een homogene en veilige smering in veeleisende industriële omgevingen.
Specificaties:
• Vorm: vaste pasta, bronskleurig
• Relatieve dichtheid: 1,30 (20 °C)
• Smeermiddelbasis: sterk geraffineerde minerale olie
• Actieve bestanddelen: kopervlokken (20–25%), tin (10–20%)
• Temperatuurbereik: –30 °C tot +1.100 °C
• Oplosbaarheid: onoplosbaar in water
• Elektrische geleiding: hoog, dankzij de metaaldeeltjes
• Compatibiliteit: ferro- en non-ferrometalen, behalve kopergevoelige legeringen
• Verkrijgbaar in diverse verpakkingen
Normen:
Deze montagepasta voldoet aan de eisen van de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006. Dit product voldoet aan verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) voor classificatie, etikettering en verpakking van stoffen. Daarnaast is het conform de Seveso III-richtlijn 2012/18/EU voor gevaarlijke stoffen die risico’s vormen voor het aquatische milieu.
Kenmerken:
HSC Plus is een montagepasta op basis van minerale oliën en koper- en tindeeltjes, ontwikkeld voor toepassingen bij zeer hoge temperaturen. Deze pasta hecht uitstekend aan metalen oppervlakken, zelfs onder sterke thermische of vibrerende belasting. Dankzij de speciale formulering biedt dit product een langdurige bescherming tegen corrosie en oxidatie en beperkt het de wrijving tijdens montage. Het blijft stabiel en vervloeit niet, zelfs bij hoge temperaturen. De consistentie en schuifweerstand garanderen een homogene en veilige smering in veeleisende industriële omgevingen.
Specificaties:
• Vorm: vaste pasta, bronskleurig
• Relatieve dichtheid: 1,30 (20 °C)
• Smeermiddelbasis: sterk geraffineerde minerale olie
• Actieve bestanddelen: kopervlokken (20–25%), tin (10–20%)
• Temperatuurbereik: –30 °C tot +1.100 °C
• Oplosbaarheid: onoplosbaar in water
• Elektrische geleiding: hoog, dankzij de metaaldeeltjes
• Compatibiliteit: ferro- en non-ferrometalen, behalve kopergevoelige legeringen
• Verkrijgbaar in diverse verpakkingen
Normen:
Deze montagepasta voldoet aan de eisen van de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006. Dit product voldoet aan verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) voor classificatie, etikettering en verpakking van stoffen. Daarnaast is het conform de Seveso III-richtlijn 2012/18/EU voor gevaarlijke stoffen die risico’s vormen voor het aquatische milieu.
Sterke punten
• Uitstekende bescherming tegen vastvreten en corrosie: ideaal voor assemblages die worden blootgesteld aan hitte en vocht
• Eenvoudige montage en demontage: voorkomt koudlassen en vergemakkelijkt het onderhoud
• Hoge chemische stabiliteit: bestand tegen agressieve chemicaliën en oxidatiemiddelen
• Lange levensduur van de smeerfilm: vermindert de onderhoudsfrequentie
• Uitzonderlijke thermische weerstand: betrouwbare smering tot 1.100 °C
• Eenvoudige montage en demontage: voorkomt koudlassen en vergemakkelijkt het onderhoud
• Hoge chemische stabiliteit: bestand tegen agressieve chemicaliën en oxidatiemiddelen
• Lange levensduur van de smeerfilm: vermindert de onderhoudsfrequentie
• Uitzonderlijke thermische weerstand: betrouwbare smering tot 1.100 °C
Toepassingen
Molykote® HSC Plus is een koperpasta dat is ontwikkeld voor zware industriële toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid van de smeerfilm essentieel zijn. Dit product wordt aanbevolen voor de montage van bouten, schroeven, flenzen, assen en andere metalen verbindingen die worden blootgesteld aan extreme thermische belasting. Het is ideaal voor apparatuur in energiecentrales, de chemische industrie, de olie- en gassector en de staalindustrie. Het wordt ook gebruikt in turbines, ketels, kleppen en offshore-installaties, waar het zelfs na lange stilstandperioden optimale werking garandeert. Deze montagepasta is eveneens geschikt in omgevingen waar verschillen in metalen uitzetting mechanische blokkering kan veroorzaken, waardoor een veilige en snelle demontage wordt verzekerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 5000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 488,61 excl. BTW
/ stuk
€ 591,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen