ROCOL 15750 FOODLUBE MULTI-PASTE NSF 85 GR

Foodlube® multi-pasta

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:FOODLUBE MULTI-PASTE 85g
Rubix:07040354
Fabrikant:15750
EAN:5024747157501
ROCOL 15750 FOODLUBE MULTI-PASTE NSF 85 GR

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROCOL 15750 FOODLUBE MULTI-PASTE NSF 85 GR


Voor levensmiddelen geschikte, multifunctionele anti-seize & smeerpasta,
FOODLUBE MultiPaste is een witte, niet-giftige, anti-seize smeerpasta die ontworpen is voor gebruik in voedingsmiddelen, farmaceutische en andere schone omgevingen. FOODLUBE MultiPaste is ook geschikt voor gebruik als smeermiddel voor boren, tappen en snijden, met name wanneer er onderhoud moet worden uitgevoerd in de procesomgeving.

Sterke punten

Voorkomt vreten, vastklemmen en vastlopen bij montage. Ideaal voor gebruik op roestvrij staal. Extreem hardnekkig - bestand tegen uitwassen door water. Breed temperatuurbereik -30°C tot +450°C. Wrijvingscoëfficiënt 0,09.
NSF H1 geregistreerd. ISO 21469 gecertificeerd. HALAL-gecertificeerd.

Toepassingen

Schroefdraad, Bussen, Schuiven, Kleine open tandwielen, Bevestigingsmiddelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud85 g
Kleurwit
Verpakkingseenheidblik
€ 298,44 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 361,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen