Referenties
Molykote:U-n / 50g
Rubix:07020035
Fabrikant:U-n / 50g
EAN:5413278002686

Documenten
Productdetails : MOLYKOTE U-N TUBE 50 GR
Smeerpasta met vaste smeerstoffen en synthetische basisolie. Voor het monteren, inlopen en permanent smeren van onderdelen die onderhevig zijn aan hoge temperaturen; Geschikt voor droge smering van lagers (lage draaisnelheid), geleidebanen en verbindingen die werkzaam zijn bij bedrijfstemperaturen hoger dan 200°C. Bij deze temperatuur verdampt de synthetische basisolie praktisch zonder residu achter te laten, terwijl de achterblijvende droge smeerfilm de smering overneemt tot +450°C zelfs bij hogere temperaturen in een beschermende gasachtige atmosfeer. Daar het product alleen een synthetische basisolie bevat kan het eveneens worden toegepast voor de smering van materialen die niet bestand zijn tegen minerale oliën.
Sterke punten
• Reduceert wrijving en slijtage
• Lage wrijvingscoëfficiënt
• Hoge toelaatbare belasting
• Verenigbaar met sommige soorten natuurlijk rubber en kunststoffen (comptabiliteitstest nodig voor gebruik)
• Temperatuurbereik – Van -40 tot +450°C, tot maximaal +630°C met beperkte luchttoegang
• Lage wrijvingscoëfficiënt
• Hoge toelaatbare belasting
• Verenigbaar met sommige soorten natuurlijk rubber en kunststoffen (comptabiliteitstest nodig voor gebruik)
• Temperatuurbereik – Van -40 tot +450°C, tot maximaal +630°C met beperkte luchttoegang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 50 g |
| Kleur | zwart |
| Verpakkingseenheid | buis |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,62 excl. BTW
/ stuk
€ 22,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen