ROCOL 15756 FOODLUBE MULTI-PASTE NSF 5 KG
Foodlube® multipasta
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:FOODLUBE MULTI-PASTE 5kg
Rubix:07040356
Fabrikant:15756
EAN:5024747157563

Documenten
Productdetails : ROCOL 15756 FOODLUBE MULTI-PASTE NSF 5 KG
Voedselveilige, multifunctionele anti-vastloop- en smeerpasta
FOODLUBE MultiPaste is een witte, niet-giftige, anti-vastloop smeerpasta die is ontworpen voor gebruik in voedingsmiddelen-, farmaceutische en andere schone omgevingen. FOODLUBE MultiPaste is ook geschikt voor gebruik als voedselveilig smeermiddel voor boren, tappen en snijden, met name wanneer onderhoud moet worden uitgevoerd in de procesruimte.
Sterke punten
Voorkomt vastlopen, oppakken en vastlopen bij montage. Uitermate geschikt voor gebruik op roestvrij staal. Uiterst taai - bestand tegen uitspoeling door water. Breed temperatuurbereik van -30 °C tot +450 °C. Wrijvingscoëfficiënt 0,09. NSF H1-geregistreerd. ISO 21469-gecertificeerd. HALAL-gecertificeerd.
Toepassingen
Schroefdraden, bussen, glijbanen, kleine open tandwielen, bevestigingsmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 5000 g |
| Kleur | wit |
| Verpakkingseenheid | emmer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 464,49 excl. BTW
/ stuk
€ 562,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen