ROCOL 14030 J 166 ANTI SEIZE 85 GR

Anti-vastloopmiddel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:ANTI-SEIZE COMPOUND 85g
Rubix:07040023
Fabrikant:14030
EAN:5024747140305
ROCOL 14030 J 166 ANTI SEIZE 85 GR

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROCOL 14030 J 166 ANTI SEIZE 85 GR


Multifunctionele anti-vastloopverbinding op basis van koper met uitstekende corrosiebescherming.
ANTI-SEIZE Compound is een universele anti-vastloopverbinding op basis van koper, versterkt met grafiet en molybdeendisulfide om de prestaties nog te verbeteren. Ideaal voor gebruik in omgevingen met hoge temperaturen, zoals ovens en uitlaatsystemen, maar ook voor toepassingen in havens en op booreilanden.

Sterke punten

Voorkomt vastlopen, vreten en corrosie.
Uitstekende weerstand tegen water, zelfs onder water.
Zeer goed bestand tegen zout water.
Loodvrije formulering.
Temperatuurbereik -50ºC tot +1100ºC.
Wrijvingscoëfficiënt 0,15

Toepassingen

Ideaal voor gebruik in omgevingen met hoge temperaturen, zoals ovens en afzuigsystemen, maar ook voor toepassingen in havens en op booreilanden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud85 g
Kleurbruin
Verpakkingseenheidblik
€ 18,42 excl. BTW
/ stuk
€ 22,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden