Referenties
Molykote:TP-42 / 100g
Rubix:07020100
Fabrikant:23900427
EAN:5413278064066



Documenten
Productdetails : MOLYKOTE TP 42 TUBE 100 GR.
De Molykote® TP-42 hechtende smeerpasta met vaste smeerstoffen is een gespecialiseerde montagepasta die is ontwikkeld voor metalen assemblages die worden blootgesteld aan hoge drukken en extreme omstandigheden, met name in aanwezigheid van water of bewerkingsemulsies. De geavanceerde formulering zorgt voor een langdurige smering en effectieve bescherming tegen slijtage, corrosie en vastvreten van mechanische onderdelen.
Kenmerken:
TP-42 is een lichtgekleurde, hechtende pasta met vaste smeerstoffen die een beschermende film vormen die bestand is tegen zware bedrijfsomstandigheden. Deze pasta onderscheidt zich door de hoge belastbaarheid, uitstekende uitwasbestendigheid en sterke hechting op metalen oppervlakken. Dit product voorkomt effectief schuren en vastlopen en biedt tegelijkertijd een uitstekende bescherming tegen corrosie en barsten. De uitgebalanceerde samenstelling zorgt voor een soepele werking van de glijoppervlakken, zelfs bij lage temperaturen of langdurige belasting.
Specificaties:
• Kleur: lichtbeige
• Dichtheid bij 20 °C: 1,19 g/ml
• Onbewerkte penetratie: 265–300 mm
• Temperatuurbereik: –25 °C tot +250 °C
• Druppelpunt: 125 °C
• Aanvankelijk losdraaimoment: 224 × 10³ Nm
• Losdraaimoment na 20 min werking: 59 × 10³ Nm
• Lasbelasting (vierkogeltest, VKA): 3.000 N
• Waterbestendigheid, statisch: 2–90
• Corrosiegraad (Emcor SKF): 0–1
• Wrijvingscoëfficiënt: µ = 0,09
• Beschikbare verpakkingen: diverse formaten
Normen:
Deze pasta bevat geen stoffen die onder de REACH- of CLP-verordening vallen. De productspecificaties zijn getest volgens:
- ISO 2137: meting van de penetratie van smeervetten
- ISO 2811: bepaling van de dichtheid van vloeibare en halfvaste producten
- ISO 2176: beoordeling van het druppelpunt van smeermiddelen
- ASTM D-1478-80: koppeltest bij lage temperatuur.
- DIN 51350: belasting- en slijtagetests met vier kogels
- DIN 51807: waterbestendigheidstest
- DIN 51802: beoordeling van de corrosiebescherming (Emcor SKF-methode)
Kenmerken:
TP-42 is een lichtgekleurde, hechtende pasta met vaste smeerstoffen die een beschermende film vormen die bestand is tegen zware bedrijfsomstandigheden. Deze pasta onderscheidt zich door de hoge belastbaarheid, uitstekende uitwasbestendigheid en sterke hechting op metalen oppervlakken. Dit product voorkomt effectief schuren en vastlopen en biedt tegelijkertijd een uitstekende bescherming tegen corrosie en barsten. De uitgebalanceerde samenstelling zorgt voor een soepele werking van de glijoppervlakken, zelfs bij lage temperaturen of langdurige belasting.
Specificaties:
• Kleur: lichtbeige
• Dichtheid bij 20 °C: 1,19 g/ml
• Onbewerkte penetratie: 265–300 mm
• Temperatuurbereik: –25 °C tot +250 °C
• Druppelpunt: 125 °C
• Aanvankelijk losdraaimoment: 224 × 10³ Nm
• Losdraaimoment na 20 min werking: 59 × 10³ Nm
• Lasbelasting (vierkogeltest, VKA): 3.000 N
• Waterbestendigheid, statisch: 2–90
• Corrosiegraad (Emcor SKF): 0–1
• Wrijvingscoëfficiënt: µ = 0,09
• Beschikbare verpakkingen: diverse formaten
Normen:
Deze pasta bevat geen stoffen die onder de REACH- of CLP-verordening vallen. De productspecificaties zijn getest volgens:
- ISO 2137: meting van de penetratie van smeervetten
- ISO 2811: bepaling van de dichtheid van vloeibare en halfvaste producten
- ISO 2176: beoordeling van het druppelpunt van smeermiddelen
- ASTM D-1478-80: koppeltest bij lage temperatuur.
- DIN 51350: belasting- en slijtagetests met vier kogels
- DIN 51807: waterbestendigheidstest
- DIN 51802: beoordeling van de corrosiebescherming (Emcor SKF-methode)
Sterke punten
• Duurzame hechting: blijft op zijn plaats, zelfs in contact met water of emulsies, voor een continue bescherming
• Hoge druk- en slijtvastheid: biedt effectieve smering onder zware belasting en beperkt slijtage
• Versterkte corrosiebescherming: beschermt metalen oppervlakken in vochtige of agressieve omgevingen
• Stabiele prestaties binnen een breed temperatuurbereik: effectief van –25 °C tot +250 °C, ideaal voor veeleisende toepassingen
• Voorkomt vastvreten en schuren: vergemakkelijkt montage en demontage van mechanische onderdelen
• Hoge druk- en slijtvastheid: biedt effectieve smering onder zware belasting en beperkt slijtage
• Versterkte corrosiebescherming: beschermt metalen oppervlakken in vochtige of agressieve omgevingen
• Stabiele prestaties binnen een breed temperatuurbereik: effectief van –25 °C tot +250 °C, ideaal voor veeleisende toepassingen
• Voorkomt vastvreten en schuren: vergemakkelijkt montage en demontage van mechanische onderdelen
Toepassingen
Molykote TP-42 wordt aanbevolen voor glijoppervlakken die onderhevig zijn aan hoge druk, zoals klauwplaten van werktuigmachines, bevestigingssystemen en spanmechanismen. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen waar water, vocht of bewerkingsemulsies aanwezig zijn en een zeer goed uitwasbestendig smeermiddel vereist is. Deze pasta wordt gebruikt in machinewerkplaatsen, industrieel onderhoud en toepassingen waar metalen assemblages hun mechanische eigenschappen op lange termijn moeten behouden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 100 g |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,58 excl. BTW
/ stuk
€ 18,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden