ROCOL 10050 MTLM ASSEMBLY & RUN IN PASTE 100 GR

MTLM Montage- en inloop pasta

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:MTLM (ASSEMBLY & RUNNING IN PASTE) 100g
Rubix:07040252
Fabrikant:10050
EAN:5024747100507
ROCOL 10050 MTLM ASSEMBLY & RUN IN PASTE 100 GR

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROCOL 10050 MTLM ASSEMBLY & RUN IN PASTE 100 GR


Montage- en inloop pasta voor precisie- en perspassingsonderdelen.
MTLM Assembly & Running-In Paste is een pasta met een zeer hoog gehalte aan molybdeendisulfide. Ontworpen om een taaie, slijtvaste vettige film te vormen die bescherming biedt tegen vastlopen, de montage vergemakkelijkt en volledige bescherming biedt tijdens de kritieke opstart- en inloopperiodes.

Sterke punten

Voorkomt vastlopen, oppakken en vastlopen tijdens montage en tijdens de eerste inloopperiode.
Ontworpen voor de smering van kleppen en langzaam bewegende onderdelen onder hoge belastingen.
Uitstekende slijtvastheid.
Vermindert de krachten die nodig zijn voor de montage van nauw aansluitende onderdelen.
Temperatuurbereik van -50 tot +450 ºC.

Toepassingen

Ontworpen om een sterke, slijtvaste vettige film te vormen die bescherming biedt tegen vastlopen, de montage vergemakkelijkt en volledige bescherming biedt tijdens de kritieke opstart- en inloopperiodes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud100 g
Kleurzwart
Verpakkingseenheidblik
€ 377,40 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 456,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Inhoud