FAG MOUNTINGPASTE2 400G ARCANOL
Montagepasta ARCANOL-MOUNTINGPASTE2, montage- en multifunctionele pasta
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Schaeffler:ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-400G
Rubix:A0614779
Fabrikant:0940997900000
EAN:4054371835439



Documenten
Productdetails : FAG MOUNTINGPASTE2 400G ARCANOL
De montage- en multifunctionele pasta Arcanol MOUNTINGPASTE2 heeft zich vooral bewezen bij de montage van rollagers. Het vergemakkelijkt het opdrukken van de lagerringen, voorkomt stick-slip-effecten, slijtageplekken, slijtage en pasroest. Bovendien beschermt de montagepasta goed tegen corrosie. Het heeft een lichte kleur en vuilt niet. De montagepasta wordt slechts in een flinterdunne laag aangebracht, zodat de metaalglans mat wordt. De toegestane gebruikstemperatuur ligt tussen –30 °C en +150 °C. De pasta is bestand tegen water, waterdamp en veel alkalische en zure media.
Sterke punten
Montage van rollagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 400 g |
| Kleur | wit |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,37 excl. BTW
/ stuk
€ 99,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen