SPARTEX RODE TEFLON SPIRAAL 4.0X2.0 M 3.0 MIG 25 - 865734
MIG 25 Liner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:865734
Rubix:24850286
EAN:3660338199547

Documenten
Productdetails : SPARTEX RODE TEFLON SPIRAAL 4.0X2.0 M 3.0 MIG 25 - 865734
MIG-verbruiksartikelen
Sterke punten
Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable.
High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,06 excl. BTW
/ stuk
€ 13,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen