Referenties
Milwaukee:4932500474
Rubix:A0901944
Fabrikant:4932500474
EAN:4058546617769


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' binnenvierkant '' |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 20 mm |
Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 2.5MM ZESKANT KORT 4932500474
Compacte Milwaukee 1/4" bitdopsok met 2,5 mm zeskant (HEX). FOUR FLAT™ anti-roll en verchroomde roestbescherming voor werk in krappe ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' binnenvierkant '' |
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,098 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 8,25
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen