Referenties
Milwaukee:4932500497
Rubix:A0901934
Fabrikant:4932500497
EAN:4058546617998

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 T15 TAMPER-PROOF TORX 4932500497
MILWAUKEE 1/4" bitdop voor T15 tamper-proof TORX®. Vier vlakke kanten tegen wegrollen en chroomlaag voor roestbescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Lengte | 39,7 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 31 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 8,25
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
