ACTION VERLENGSTUK 1" - 100MM DO7100-0-100
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO7100-0-100
Rubix:A0342061
Fabrikant:DO7100-0-100
EAN:8717981026609

Documenten
Productdetails : ACTION VERLENGSTUK 1" - 100MM DO7100-0-100
Verlengstuk 1" x 100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,15 excl. BTW
/ stuk
€ 32,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
