BAHCO DOPSLEUTEL ZESKANT 1" SW 41MM - 9500SM-41

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:9500SM-41
Rubix:A0756607
EAN:7314153013699
BAHCO DOPSLEUTEL ZESKANT 1" SW 41MM - 9500SM-41

Technische samenvatting

Aansluiting1 vierkant (aandrijving) ''
Diameter41 mm
Lengte67 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL ZESKANT 1" SW 41MM - 9500SM-41


Dopsleutels standaard lengte, 1". Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Matte uitvoering. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Met blokkeringsmogelijkheid voor verbindingsvierkant.
Socket insert 1 inch 6-point

Sterke punten

1" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht580 g
Aansluiting1 vierkant (aandrijving) ''
Diameter41 mm
Lengte67 mm
Vierkant48 mm
Diameter (inch)1,61 ''
Afwerkingmat
Gewicht540 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 57,85 excl. BTW
/ stuk
€ 70,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen