ACTION SLAGDOP 1" X 56 12-KANT DO65855056
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65855056
Rubix:A0915327
Fabrikant:DO65855056
EAN:8717981143832
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 56 12-KANT DO65855056
Slagdop 1" x 56 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 62 mm |
| Lengte | 84 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,76 excl. BTW
/ stuk
€ 56,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
