Referenties
Bahco:SBA6800DZ-1/4
Rubix:A0765185
Fabrikant:SBA6800DZ-1/4
EAN:7314150250301



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 12KANT 1/4 SB SBA6800DZ-1/4
Bahco dopsleutelinzet SBA6800DZ-1/4: lange 12-kant (bi-hex) met 1/4" aandrijving. Dunwandig, hoogglans gepolijst en ontworpen voor aerospace-toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant '' |
| Diameter | 9,3 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 12,1 mm |
| Diameter (inch) | 1/4 '' |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 23 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,63 excl. BTW
/ stuk
€ 21,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
